SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M12X100

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL12X100EFA2
Rubix:A0824649
Fabrikant:4026212 100
EAN:4043377341006
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M12X100

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad12 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M12X100


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M12X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad12 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 149,55 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 180,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

12 mm

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking