SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X50
Stelschroef met binnenzeskant en tenon
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCT12X50EFA2
Rubix:08254355
Fabrikant:4028212 50
EAN:4043377072788


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X50
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | t-stuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,91 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 71,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
12 mm
Lengte
50 mm