SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X30

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL20X30EFA4
Rubix:08261263
Fabrikant:4026420 30
EAN:4043377069603
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X30
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad20 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X30


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X30
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad20 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 114,12 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 138,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

20 mm

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking