SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X60

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL20X60EFA4
Rubix:08261266
Fabrikant:4026420 60
EAN:4043377069658
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X60
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad20 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X60


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X60
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad20 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 227,20 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 274,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

20 mm

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking