SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M6X70

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL6X70EFA2
Rubix:08254384
Fabrikant:402626 70
EAN:4043377069023
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M6X70

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M6X70


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M6X70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 70,88 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 85,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

6 mm

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking