SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X3

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL3X3EFA4
Rubix:08259862
Fabrikant:402643 3
EAN:4043377354150
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X3

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3 mm
Lengte3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X3


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad3 mm
Lengte3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 24,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 29,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

3 mm

Lengte

3 mm

Materiaal/afwerking