KL.45H STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M16X30
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07800.160.030
Rubix:08121220
EAN:8715492157973

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M16X30
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33,2 g |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,58 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 73,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
30 mm