SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X30
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPL5X30EFA4
Rubix:A0824606
Fabrikant:402645 30
EAN:4043377069955


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X30
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,54 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 24,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
5 mm
Lengte
30 mm