Referenties
Vervangen ref.:STHCCUV8X25Z
Spartex:VSTHCC8X25EFZISO
Rubix:08121819
Fabrikant:004029.12100.0080.025
EAN:4051426092519


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M8X25
Binnenzeskantschroef zonder kop met kopse kant 8X25 - verzinkt staal ISO 4029
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,54 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 36,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
8 mm
Lengte
25 mm