SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X18
Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCC16X18EFA2
Rubix:A0824715
Fabrikant:4029216 18
EAN:4043377356529


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X18
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | kop uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,36 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 25,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
16 mm
Lengte
18 mm