Referenties
Vervangen ref.:STHCCUV12X1,25X16
Spartex:VSTHCC12X16X1,25EFISO
Rubix:08132418
Fabrikant:004029.12005.0122.016
EAN:4051426606297


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M12X1,5X16
Binnenzeskantschroef zonder binnenzeskant en draadeind 12X16 staal 45H ISO 4029
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 80,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
12 mm
Lengte
16 mm