SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X55

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL8X55EFA2
Rubix:A0824590
Fabrikant:402628 55
EAN:4043377353726
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X55

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X55


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X55

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 64,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 77,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking