SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M5X18

Sleufkopschroeven met platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFP5X18EFA4
Rubix:A0821071
Fabrikant:055145 18
EAN:4043377042293
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M5X18

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M5X18


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M5X18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 551
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 57,10 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 69,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

5 mm

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking