SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X9,5MM
Inbusschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCLTX4,2X9,5EFA2
Rubix:08258580
Fabrikant:14585242 95
EAN:4043377158918


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 9,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X9,5MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X9,5MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 9,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 22,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
9,5 mm