BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM 10D 1998M/10T (SE=10ST)
Inbussleutel set 1998M
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:1998M/10T
Rubix:10087040
EAN:7314150186228

Documenten
Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM 10D 1998M/10T (SE=10ST)
Haakse zeskant stiftsleutelset, vernikkeld, metrisch. In kunststof etui. Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning. Ophanggat.
Sterke punten
•Size stamped in the blade for easy identification
Sizes marked at the top of the wallet for easy identification
In plastic wallet with hanging hole
Sizes marked at the top of the wallet for easy identification
In plastic wallet with hanging hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Aantal elementen | 10 |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;7 mm;8 mm;9 mm;10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,61 excl. BTW
/ set
€ 23,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen