BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM 9D BE-9878 (SE= 9ST)

Inbussleutel set BE-9878

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:BE-9878
Rubix:10084796
EAN:7314150186259
BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM 9D BE-9878 (SE= 9ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen9
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM 9D BE-9878 (SE= 9ST)


Haakse zeskant stiftsleutelset, 9-delig, metrisch. Tweecomponenten compacte houder, waardoor de sleutels per stuk gemakkelijk uit de set genomen kunnen worden. Maataanduiding op de deksel, voor gemakkelijke herkenning. Ophanggat.

Sterke punten

•Size stamped in the blade for easy identification
All sizes branded onto the lid for an easy selection
Two- component compact holder with hanging hole

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht270 g
Aantal elementen9
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;9 mm;10 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,19 excl. BTW
/ set
18,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen