Referenties
Gedore:42-07
Rubix:10012108
Fabrikant:6347510
EAN:4010886634752

Documenten
Productdetails : GEDORE STIFTSLEUTELSET 2-8MM - 42-07 (SE=7ST)
Stiftsleutelset 7-dlg 2-8 mm in blauwe kunststof-etui GEDORE-vanadium staal 61CrSiV5, verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 7 |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,57 excl. BTW
/ set
€ 9,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
