ELESA+GANTER ARRETEERGRENDEL GN 612-8-M12X1,5-AK
Indexeerbare plunjers, staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 612-8-M12X1,5-AK
Rubix:A0187856
Fabrikant:GN 612-8-M12X1,5-AK
EAN:4045525311060



Productdetails : ELESA+GANTER ARRETEERGRENDEL GN 612-8-M12X1,5-AK
Indexeerringen GN 612 worden gebruikt als de indexeerpen tijdelijk niet mag uitsteken. De borgpen wordt ingetrokken door de grendel 180° te draaien. De vergrendelingsinkeping maakt een veilige positionering mogelijk.F
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Materiaal | staal/kunststof |
| Pindiameter | 10 mm |
| Vorm | ak |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,64 excl. BTW
/ stuk
€ 26,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
