CUTLINE LEVEL DIAL TEST INDICATOR 892057

Indicatoren hendelknop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:864921
GISS Cutline:892057
Rubix:A0402272
EAN:3660338446542
CUTLINE LEVEL DIAL TEST INDICATOR 892057

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal0,8 mm
Resolutie0,01 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE LEVEL DIAL TEST INDICATOR 892057


NIVEAUZWENKTASTER

Sterke punten

Metalen behuizing, matchromen afwerking, steel en spindel roestvrij, gehard en bekleed

Toepassingen

Hefboomzwenktaster
Metalen behuizing
Matchromen afwerking
Steel en spindel RVS Ge
hard en geplakte
Voor werkplaatsgebruik en kalibratiedoeleinden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal0,8 mm
Resolutie0,01 mm
Diameter bekisting32 mm
Meetkracht2,5 N
€ 63,29 excl. BTW
/ stuk
€ 76,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden