Referenties
Tesa Technology:074111366
Rubix:17501589
EAN:7630041119138

Productdetails : TESA ZWENKTASTER-MEETKLOK 312-1 - 074111366
INTERAPID 312 indicators zijn zo ontworpen dat de gemeten waarde zonder correctie kan worden afgelezen als de sleutel in een hoek α van 12° ten opzichte van het oppervlak van het te meten onderdeel wordt geplaatst.
Sterke punten
Robuuste constructie
In twee richtingen meten
Continue rotatie van de wijzer met de klok mee
In twee richtingen meten
Continue rotatie van de wijzer met de klok mee
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Resolutie | 0,01 mm |
| Diameter bekisting | 37,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 408,00 excl. BTW
/ stuk
€ 493,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen