Referenties
Nilfisk:107407544
Rubix:25196243
EAN:5711145171474
Productdetails : NILFISK BLUE STOF/WATERZUIGER ATTIX 30-21 PC
De Nilfisk ATTIX 30-serie is ideaal voor wie op zoek is naar een professionele stof- en waterzuiger en een compact model. Het voordeel van kleinere modellen is dat ze zeer gemakkelijk te dragen zijn. Deze serie onderscheidt zich door een laag geluidsniveau, mobiliteit en geschiktheid voor nat en droog zuigen. Verkrijgbaar in de versies Push&Clean en XtremeClean. Hoewel het een compact model is, biedt het opbergruimte voor kabels en accessoires en opbergruimte voor gereedschap, zodat u alles bij de hand hebt. De Nilfisk-modellen ATTIX 30-21 hebben een geautomatiseerd aan/uit-systeem en zijn ideaal voor wie stof- en waterzuigers in combinatie met elektrisch handgereedschap wil gebruiken. Bij het in- of uitschakelen van het handgereedschap wordt ook de stofzuiger in- of uitgeschakeld. U kunt kiezen uit twee soorten filterreinigingssystemen: ExtremeClean (XC) of een Push&Clean (PC) filterreinigingssysteem. XtremeClean is een volledig automatisch filterreinigingssysteem dat zich tijdens het werk om de 40 seconden reinigt. Het filter blijft langer intact en schoon en het werk hoeft niet te worden onderbroken: het systeem reinigt zichzelf. Misschien hebt u te maken met normale vervuiling, dan is een filterreinigingssysteem niet absoluut noodzakelijk. Als u echter bekend bent met het tijdrovende reinigen van een verstopt filter, dan zult u zeer tevreden zijn met het nieuwe Push&Clean-filterreinigingssysteem van Nilfisk. Push&Clean maakt een snelle reiniging van het filter mogelijk. Als u pneumatisch gereedschap gebruikt, is er een optionele airbox verkrijgbaar die op dezelfde manier werkt als het Push&Clean-filterreinigingssysteem. De Nilfisk ATTIX is de juiste oplossing voor professionals zoals schilders en timmerlieden.
Sterke punten
Speciaal geschikt voor het afzuigen van gevaarlijk stof van klasse H. Professionele speciale uitrusting voor de gezondheid.
Toepassingen
Beschermt de gezondheid van de gebruiker tegen gevaarlijk stof van klasse M.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 3700 mbar |
| Vermogen | 1500 W |
| Voeding | 230 V |
| Tank | 45 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 529,35 excl. BTW
/ stuk
€ 640,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
