NILFISK VIPER PROFESSIONELE STOFZUIGER LSU255-EU
Nat- en droogzuigers Viper
Zie technische informatieReferenties
Viper:50000126
Rubix:39010484

Productdetails : NILFISK VIPER PROFESSIONELE STOFZUIGER LSU255-EU
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2000 W |
| Voeding | 220 V |
| Tank | 55 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 483,38 excl. BTW
/ stuk
€ 584,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
