MILWAUKEE NAT/DROOGZUIGER M12 FUEL 4933478186
M12 FUEL™ nat/droogzuiger
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:M12 FVCL-0
Rubix:A0411418
Fabrikant:4933478186
EAN:4058546341190

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE NAT/DROOGZUIGER M12 FUEL 4933478186
Krachtige M12 FUEL™ motor levert met een maximale luchtstroom van 1275 l / min en 105 mbar 18V prestaties voor zowel natte als droge reinigingstoepassingen
Met een 6.0 Ah accu biedt de stofzuiger 14 minuten werktijd op de hoge stand en 26 minuten op de lage stand. Deze compacte stofzuiger is ideaal voor het snel schoon zuigen van natte en droge plaatsen
Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht op tot 0,3 micron
Interne accessoire- en slangopslag maakt het mogelijk om alle hulpstukken met het gereedschap mee te nemen, zodat er geen hulpstukken kwijt kunnen raken
Direct aansluitbaar op elke Milwaukee tool door middel van de meegeleverde DEK26 connector
Stapelbaar tool box design voor extra draagbaarheid en gemakkelijker opbergen
Muurbevestigingsplaat voor meer opbergmogelijkheden
Ingebouwde blaasfunctie voor het verwijderen van vuil uit het werkgebied
REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Met een 6.0 Ah accu biedt de stofzuiger 14 minuten werktijd op de hoge stand en 26 minuten op de lage stand. Deze compacte stofzuiger is ideaal voor het snel schoon zuigen van natte en droge plaatsen
Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht op tot 0,3 micron
Interne accessoire- en slangopslag maakt het mogelijk om alle hulpstukken met het gereedschap mee te nemen, zodat er geen hulpstukken kwijt kunnen raken
Direct aansluitbaar op elke Milwaukee tool door middel van de meegeleverde DEK26 connector
Stapelbaar tool box design voor extra draagbaarheid en gemakkelijker opbergen
Muurbevestigingsplaat voor meer opbergmogelijkheden
Ingebouwde blaasfunctie voor het verwijderen van vuil uit het werkgebied
REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 105 mbar |
| Voeding | 12 V |
| Tank | 6,06 l |
| Type | nat-/droogzuiger (stofklasse l, hepa h13) |
| Geluidsniveau | 88 dBA |
| Gewicht | 5 kg |
| Slanglengte | 1500 mm |
| Zuigbreedte | 41 mm |
| Luchtvolume | 21,25 l/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,90 excl. BTW
/ stuk
€ 220,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
