NILFISK BLUE STOF/WATERZUIGER MAXXI II 55-2WD - 107405167
Professionele stofzuiger MAXXI
Zie technische informatieReferenties
Nilfisk:107405167
Rubix:25196482
EAN:5711145123275

Productdetails : NILFISK BLUE STOF/WATERZUIGER MAXXI II 55-2WD - 107405167
De MAXXI II 55 heeft een dubbel filtersysteem voor zowel nat- als droogzuigen zonder dat je het filter hoeft te verwisselen. Voor maximale prestaties bij het opzuigen van stof- of vloeistoffen heeft de MAXXI II twee aparte filters: één voor nat en één voor droog gebruik. Deze oplossing maakt dat de eindgebruiker zich geen zorgen hoeft te maken of de machine het juiste filter bevat, omdat beide filters altijd in de machine kunnen blijven, ongeacht de opgezogen substantie. Het verwisselen van filters is bijzonder eenvoudig. het is mogelijk om de filters te verwisselen zonder de motorkop volledig te hoeven verwijderen, door de scharnierende werking van de motorkop blijft deze rechtop staan. Dit verhoogt de ergonomie en voorkomt onnodige schade aan de motor.
Sterke punten
•Double filter system for both wet and dry cleaning
Hinged motor head ensures easy and effortless emptying
Stainless steel pipes
Locking mechanisms can be operated with one hand
Hose connection for multiple applications
Transparent drain hose that also works as a level indicator
Storage space for accessories
The container can be easily lifted from the trolley for cleaning and maintenance
Hinged motor head ensures easy and effortless emptying
Stainless steel pipes
Locking mechanisms can be operated with one hand
Hose connection for multiple applications
Transparent drain hose that also works as a level indicator
Storage space for accessories
The container can be easily lifted from the trolley for cleaning and maintenance
Toepassingen
Wet;Dry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 210 mbar |
| Vermogen | 390 W |
| Voeding | 220 V |
| Tank | 28 l |
| Geluidsniveau | 84 dBA |
| Slanglengte | 10 mm |
| Luchtvolume | 48 l/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 778,45 excl. BTW
/ stuk
€ 941,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen