• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Werkplaatsmachines(241)
    • Hijs-, hef- en trekmaterialen(2.254)
    • Intern transport(7.996)
    • Stroomaggregaten(7)
    • Reinigingsmateriaal/uitrusting(2.236)
    • Klimmaterialen(774)
    • Verwarming, ventilatie, ontvochtiging en koeling(39)
    • Magazijn inrichting(1.635)
    Bekijk Bedrijfsuitrusting en -inrichting
    • Hogedrukreinigers(987)
    • Professionele stof -en waterzuigers(1.013)
    • Vloerreinigers(207)
    • Onderdelen ontvettings- en reinigingsapparaten(29)
    Bekijk Reinigingsmateriaal/uitrusting
    1. Rubix Categorieën
    2. Bedrijfsuitrusting en -inrichting
    3. Reinigingsmateriaal/uitrusting
    4. Professionele stof -en waterzuigers
    5. Vloerzuigers
    6. Stofzuiger
    7. KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL ID 90/30 AFC Z22 400V

    KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL ID 90/30 AFC Z22 400V

    Stofzuiger Kärcher

    Zie technische informatie

    Referenties

    Kärcher:INDUSTRIEEL ID 90/30 AFC Z22 400V
    Rubix:A0091590
    Fabrikant:9.987-920.0
    EAN:4054278505541
    KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL ID 90/30 AFC Z22 400V
    brand logo

    Productdetails : KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL ID 90/30 AFC Z22 400V


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    DEWALT STOFZUIGER 18V XR L-KLASSE DCV501LN-XJNILFISK STOFZUIGER BLUE AERO 26-2L PC 220-240V 107420040MAKITA 40V MAX STEELSTOFZUIGER WIT CL002GZ07MAKITA 18V ROBOCLEANER DRC300PG2MAKITA 12V MAX STEELSTOFZUIGER WIT CL108FDZWMAKITA 40V MAX STEELSTOFZUIGER ZWART CL002GZ03MAKITA 40V MAX STOFZUIGER NAT EN DROOG VC001GLZMAKITA 18V STEELSTOFZUIGER WIT DCL180ZWMAKITA STEELSTOFZUIGER ZWART XGT 40V MAX CL003GD1NL1MAKITA BORSTELSTOFZUIGER XGT 40V MAX VC010GZNILFISK TENSION JACK 107402651KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL ID 130/22 Z22 400VSPARTEX STOFZUIGER 16 L G-VAC P16D - 866309 (OUD 839944)MAKITA RUGSTOFZUIGER 2 X 18V DVC261ZX22 (LOSSE BODY)BOSCH STOFZUIGER GAS 35 L AFC (BE)
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap