KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL IVC 60/30 TACT2 400V

Industriële stofzuiger IVC 60/30 Tact²

Zie technische informatie

Referenties

Kärcher:1.576-101.0
Rubix:A0091933
Fabrikant:1.576-101.0
EAN:4039784463707
KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL IVC 60/30 TACT2 400V

Technische samenvatting

Vermogen3000 W
Voeding400 V
Tank60 l
Zie alle specificaties

Productdetails : KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL IVC 60/30 TACT2 400V


De IVC 60/30 Tact² is uitgerust met een 400 V draaistroommotor en een turbine die een vacuüm van 286 mbar en een debiet van 68 l/s produceert. Hierdoor kunnen alle soorten detritus (water en stof) gemakkelijk worden verwijderd. Uitgerust met een cyclonische voorafscheider en 2 vlakke vouwfilters met een totaal filteroppervlak van 19.000 cm² scheidt hij gemakkelijk afval en fijn stof. Deze stofzuiger is ook uitgerust met een magnetothermische sensor die detecteert wanneer de tank vol is. Er is dus geen risico dat geleidende of niet-geleidende vloeistoffen (oliën, smeermiddelen) en bepaalde vaste stoffen overlopen. Dankzij het Tact² dubbel automatisch reinigingssysteem wordt het filter systematisch gereinigd met regelmatige tussenpozen (om de 15 seconden), waardoor er een constante afzuiging is zonder tussenkomst van de gebruiker. Hij is robuust en gemakkelijk te hanteren en kan overal worden meegenomen in de productie, opslagfaciliteiten of onderhoudswerkplaatsen. De IVC 60/30 Tact² is een industriële stofzuiger die ideaal is voor het opzuigen van alle soorten afval in de volgende sectoren:- Industriële productielocaties / fabrieken- Hout- / glasindustrie- Chemische / farmaceutische industrie- Textielindustrie- Metaalindustrie / Kunststofindustrie- Reparatiebedrijven- Onderhoudsdiensten- Logistiek- Bouwindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)970x690x1240 mm
Logistiek gewicht95000 g
Vermogen3000 W
Voeding400 V
Tank60 l
Lengte0,97 m
Gewicht95 kg
Kabellengte8 m
Onderdruk286 mbar
Land van oorsprongIT
€ 6.364,68 excl. BTW
/ stuk
€ 7.701,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen