MAKITA BLADBLAZER/ZUIGER DUB363 PT2V-2X18V 5.AH ACCU 2X SNEL
LXT 2X18 V Bladblazer/-zuiger
Zie technische informatieReferenties
Makita:DUB363PT2V
Rubix:A0254931
Fabrikant:DUB363PT2V
EAN:0088381888707

Productdetails : MAKITA BLADBLAZER/ZUIGER DUB363 PT2V-2X18V 5.AH ACCU 2X SNEL
Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor. De LXT 18 V Makita accu past op ruim 350 machines. Ook ideaal voor het opzuigen van bladeren door standaard bijgeleverde bladzuigset. Variabele snelheid door middel van schakelaar met cruise control functie. Hakselmessen op de waaier verkleinen het opgevangen materiaal. Lichte maar krachtige 2x18 V Lithium-ion bladblazer, ideaal voor opruimwerkzaamheden van stadscentra en parken, woonwijken, bij scholen, ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving. Aangedreven door 2x18 V: het gemak van 18 V, de kracht van 36 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 860 W |
| Voeding | 36 V |
| Tank | 50 l |
| Type | accu bladblazer/zuiger (2-in-1) |
| Geluidsniveau | 84,8 dBA |
| Lengte | 0,737 m |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Onderdruk | 33 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 598,49 excl. BTW
/ stuk
€ 724,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
