KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL IVR-L 100/24-2 TC ME 230V

Industriële stofzuiger IVR-L 100/24-2 Tc Me

Zie technische informatie

Referenties

Kärcher:9.987-886.0
Rubix:A0092076
EAN:4054278275857
KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL IVR-L 100/24-2 TC ME 230V

Technische samenvatting

Vermogen45384 W
Voeding220 V
Tank100 l
Zie alle specificaties

Productdetails : KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL IVR-L 100/24-2 TC ME 230V


Industriële stofzuiger, speciaal ontworpen voor gebruik in de metaal-, automobiel-, machine- en metallurgische industrie. Zuigt vloeistoffen op en scheidt deze van spanen. De oliebestendige, slijtvaste apparatuur garandeert een lange levensduur en dankzij de verscheidenheid aan beschikbare accessoires kan zelfs op extreem moeilijk bereikbare plaatsen worden gestofzuigd. De draaibare slangaansluiting op de kop (tot 360°) bespaart tijd omdat u kunt werken zonder de stofzuiger te verplaatsen. De afvoerslang is voorzien van een optische vulniveau-indicator. Oliebestendige wielen en voedingskabel en de Heavy Duty-constructie garanderen veilig werken in industriële omstandigheden. Behuizing en reservoir van roestvrij staal. Het reservoir is kantelbaar op het onderstel gemonteerd.
Industriële stofzuiger uitgerust met een reservoir met een inhoud van 100 liter. Zeer geschikt voor het verwijderen van scherpe metaaldeeltjes en het scheiden daarvan van koelmiddelen.

Sterke punten

• Ergonomische basis met kantelbaar mechanisme voor het legen van de tank. Handmatig systeem voor veilig en moeiteloos legen. Het onderstel maakt het mogelijk om de tank ergonomisch te legen door deze te kantelen met behulp van een afvoersysteem. Eenvoudig legen van de tank.
• Hoogwaardige roestvrijstalen tank. Zeer eenvoudig te reinigen. Geschikt voor agressieve en corrosieve media. Doorzichtige slang geeft het vulniveau aan en maakt het mogelijk vloeibaar afval te verwijderen.
• Hoge duurzaamheid, flexibiliteit en modulariteit. Het apparaat en de behuizing hebben dikkere wanden voor extra duurzaamheid bij contact met metaalspanen. Draaibare slangaansluiting met 360° draaibaar kniestuk. Optioneel verkrijgbaar: overvulbeveiliging, zeef of accessoirehouder.
• Uitgerust met twee zeer stille ventilatormotoren. Zorgt voor een hoge zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. De ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor een individuele zuigkracht, afhankelijk van de behoeften. De zeer stille aandrijfkop zorgt voor een gelijkmatige afvoer van koellucht.
• Uitgerust met een compact L-klasse stof filter. Voorkomt effectief dat grove deeltjes in de zuigturbines terechtkomen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen45384 W
Voeding220 V
Tank100 l
4.382,23 excl. BTW
/ stuk
5.302,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen