NILFISK BLUE STOF/WATERZUIGER ATTIX 33-01 IC 220-240V
Stof-/waterzuiger Attix 33-01
Zie technische informatieReferenties
Nilfisk:107412101
Rubix:39010090
EAN:5711145271341

Productdetails : NILFISK BLUE STOF/WATERZUIGER ATTIX 33-01 IC 220-240V
De ATTIX 33 heeft meer zuigkracht, een afgedicht stofsysteem, automatische filterreiniging. Geschikt om zware omstandigheden te weerstaan op bouwlocaties en in andere branches.Het InfiniClean-systeem zorgt voor een continue reiniging van het filter tijdens gebruik d.m.v. een omgekeerde luchtstroom, waardoor de zuigprestatie op een hoog peil blijft. De stilstandtijd wordt aanzienlijk verminderd, omdat de container kan worden opgevuld zonder filteronderhoud – zelfs in de meest veeleisende fijnstoftoepassingen. Ook de wasbare, duurzame PFTE-filter beperkt het onderhoud tot een minimum en verlaagt de algehele servicekosten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 250 mbar |
| Vermogen | 1200 W |
| Voeding | 230 V |
| Tank | 30 l |
| Geluidsniveau | 60 dBA |
| Gewicht | 14,5 kg |
| Luchtvolume | 75 l/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 722,11 excl. BTW
/ stuk
€ 873,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
