Referenties



Productdetails : KARCHER STOFZUIGER NAT-/DROOG NT50/1K
Of het nu op de bouwplaats is of in een industrieel bedrijf: de NT 50/1 K nat- en droogzuiger van Kärcher is speciaal ontworpen voor het snel verwijderen van grote hoeveelheden water. Dankzij de krachtige afvoerpomp kan hij meer dan 300 liter vuil water per minuut verwerken, inclusief grote deeltjes tot 20 millimeter groot. De standaard Geka koppeling zorgt ook voor compatibiliteit met dit populaire aansluitsysteem voor waterslangen. Efficiënte grofvuilfilters beschermen de turbine en afvoerpomp tegen het aanzuigen van kleine deeltjes, steentjes, dode bladeren of resten van bouwmaterialen, beschadiging en/of verstoppingen. Metalen zwenkwielen op de stevige tank van 50 liter en een traploos verstelbaar stuur zorgen voor een hoge mobiliteit en eenvoudig transport van de NT 50/1 K stofzuiger van voertuig naar plaats van gebruik en vice versa.
Sterke punten
Geïntegreerde vuilwaterpomp
-
Er kunnen grote hoeveelheden water door de pomp worden gezogen voor continu gebruik.
Afvoerslang
Geïntegreerd grofvuilfilter voor turbinebescherming
-
Beschermt de turbine tegen beschadiging door grof vuil en kleine onderdelen.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 273 mbar |
| Vermogen | 1200 W |
| Voeding | 230 V |
| Tank | 50 l |
| Gewicht | 25 kg |
| Kabellengte | 7,5 m |
| Luchtvolume | 74 l/s |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
