Referenties
Gedore:1350-18
Rubix:10044212
Fabrikant:9120850
EAN:4036535135180

Productdetails : GEDORE INDUSTRIE SCHAAR 180MM - 1350-18
• net een groot en een klein oog
• voor universeel gebruik
• handgeslepen
• nastelbaar dmv stelschroef
• fijn gepolijst koolstofstaal
• verchroomd
• uitvoering L = voor linkshandigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 94 g |
| Lengte | 180 mm |
| Blad lengte | 80 mm |
| Materiaal | verchroomd carbonstaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,43 excl. BTW
/ stuk
€ 46,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
