Referenties
Facom:841A.9PB
Rubix:10102689
EAN:3148518241571



Productdetails : FACOM MULTIFUNCTIONELE SCHAAR 841A.9PB
Multifunctionele schaar - Multifunctioneel model, zeer veelzijdig en maximaal comfort - Exclusieve ergonomische FACOM-handgreep voor rechtshandigen voor meer comfort - Ideaal voor het knippen van dik karton, aluminium (dikte: 0,2 mm), rubber (dikte: 3 mm), leer (dikte: 5 mm), touw, enz. - Roestvrijstalen bladen: precieze en duurzame snijkant - Presentatie: bi-materiaal handgrepen, gepolijste bladen.
Sterke punten
Multifunctioneel model voor maximale veelzijdigheid en comfort - Exclusieve FACOM ergonomische handgreep voor rechtshandigen voor meer comfort - Ideaal voor het snijden van dik karton, aluminium (dikte: 0,2 mm), rubber (dikte: 3 mm), leer (dikte: 5 mm), touw, enz.
Toepassingen
Voor het snijden van dik karton, aluminium, rubber, leer, touw, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 255 mm |
| Blad lengte | 112 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,51 excl. BTW
/ stuk
€ 34,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden