Referenties
IKO:LRT556035
Rubix:03310252

Productdetails : IKO IR 55X60X35 NAALDLAGER BINNENRING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,06 excl. BTW
/ stuk
€ 25,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden