Referenties
Festo:MS4N-EE-1/8-10V24
Rubix:A0835832
Fabrikant:542589
EAN:4052568347741

Technische samenvatting
| Type | festo inschakelventiel ms4n-ee-1/8-10v24 542589 |
|---|---|
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Type koppeling | 1/8 npt |
Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS4N-EE-1/8-10V24 542589
MS4N-EE-1/8-10V24 INSCHAKELVENT.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo inschakelventiel ms4n-ee-1/8-10v24 542589 |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Type koppeling | 1/8 npt |
| Diameter aansluiting (inch) | 1/8 '' |
| Spanning | 24 V |
| Spanning, min. | 24 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Schroefdraad | 1/8 npt |
| Grootte van draad | 1/8 npt |
| Max. Gebruikstemperatuur | 50 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,53 excl. BTW
/ stuk
€ 189,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen