FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6N-EE-3/8-10V24 542594

INSCHAKELVENTIEL

Zie technische informatie

Referenties

Festo:MS6N-EE-3/8-10V24
Rubix:A0836324
Fabrikant:542594
EAN:4052568347796
FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6N-EE-3/8-10V24 542594

Technische samenvatting

Typefesto inschakelventiel ms6n-ee-3/8-10v24 (542594)
Volumestroom5500 l/min
Type koppelingnpt
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6N-EE-3/8-10V24 542594


MS6N-EE-3/8-10V24 INSCHAKELVENT.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto inschakelventiel ms6n-ee-3/8-10v24 (542594)
Volumestroom5500 l/min
Type koppelingnpt
Diameter aansluiting (inch)3/8 ''
Spanning24 V
Spanning, min.21,6 V
Spanning, max.26,4 V
Schroefdraadnpt
Grootte van draadg1/2
Max. Gebruikstemperatuur60 °C
Minimale bedrijfsdruk4 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 182,13 excl. BTW
/ stuk
€ 220,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen