Referenties
Festo:MS6N-EE-3/8-10V24-S-Z
Rubix:A0836317
Fabrikant:542617
EAN:4052568347925

Technische samenvatting
| Type | festo inschakelventiel ms6n-ee-3/8-10v24-s-z 542617 |
|---|---|
| Volumestroom | 5500 l/min |
| Type koppeling | vorm c (stekker conform din en 175301-803) |
Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6N-EE-3/8-10V24-S-Z 542617
Festo inschakelventiel ms6n-ee-3/8-10v24-s-z 542617
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo inschakelventiel ms6n-ee-3/8-10v24-s-z 542617 |
| Volumestroom | 5500 l/min |
| Type koppeling | vorm c (stekker conform din en 175301-803) |
| Diameter aansluiting (inch) | 0,375 '' |
| Spanning | 24 V |
| Spanning, min. | 21,6 V |
| Spanning, max. | 26,4 V |
| Schroefdraad | 3/8 npt |
| Grootte van draad | 3/8 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,95 excl. BTW
/ stuk
€ 233,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen