Referenties
Festo:MS6N-EM1-3/8
Rubix:A0836326
Fabrikant:541297
EAN:4052568346874

Technische samenvatting
| Type | inschakelventiel ms6n-em1-3/8 (541297) |
|---|---|
| Volumestroom | 5500 l/min |
| Type koppeling | vrouwelijke schroefdraad (npt) |
Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6N-EM1-3/8 541297
MS6N-EM1-3/8 INSCHAKELVENT.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | inschakelventiel ms6n-em1-3/8 (541297) |
| Volumestroom | 5500 l/min |
| Type koppeling | vrouwelijke schroefdraad (npt) |
| Diameter aansluiting (inch) | 3/8 '' |
| Schroefdraad | npt |
| Grootte van draad | 3/8 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 18 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,39 excl. BTW
/ stuk
€ 103,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen