FESTO INSCHAKELVENTIEL MS4-EE-1/8-10V24 542580

MS Inschakelklep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS4-EE-1/8-10V24
Rubix:05132284
Fabrikant:542580
EAN:4052568180621
FESTO INSCHAKELVENTIEL MS4-EE-1/8-10V24 542580

Technische samenvatting

Typems4 inschakelklep
Volumestroom1000 l/min
Type koppelingg1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS4-EE-1/8-10V24 542580


aan-uitventiel MS4-EE-1/8-10V24 Elektrisch, stroomrichting: van links naar rechts. Ontwerpstructuur=Zuigerslede, Type aandrijving=elektrisch, Uitlaatluchtfunctie=niet regelbaar, Overschakeling op handbediening=Drukken, Type reset=mechanische veer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typems4 inschakelklep
Volumestroom1000 l/min
Type koppelingg1/8
Spanning, min.110 V
Spanning, max.110 V
Aangepaste tariefcode84812090
€ 103,31 excl. BTW
/ stuk
€ 125,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen