Referenties
Festo:MS6N-EE-1/4-V110-S
Rubix:A0836212
Fabrikant:538767
EAN:4052568346331

Technische samenvatting
| Type | inschakelventiel ms6n-ee-1/4-v110-s 538767 |
|---|---|
| Volumestroom | 2600 l/min |
| Type koppeling | 1/4 npt |
Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6N-EE-1/4-V110-S 538767
Festo inschakelventiel ms6n-ee-1/4-v110-s 538767
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | inschakelventiel ms6n-ee-1/4-v110-s 538767 |
| Volumestroom | 2600 l/min |
| Type koppeling | 1/4 npt |
| Diameter aansluiting (inch) | 1/4 '' |
| Spanning | 110 V |
| Spanning, min. | 99 V |
| Spanning, max. | 121 V |
| Schroefdraad | npt |
| Grootte van draad | 1/4 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,95 excl. BTW
/ stuk
€ 233,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen