Referenties
Festo:N-3/8-P-9
Rubix:06141476
Fabrikant:3609
EAN:4052568018474

Documenten
Productdetails : FESTO SLANGMOF N-3/8-P-9 3609
Slangmof N-3/8-P-9 met dichtingsring. Nominale diameter=7,6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x19x19 mm |
| Logistiek gewicht | 8,77 g |
| Type | n-p |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,42 excl. BTW
/ stuk
€ 7,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden