Referenties
Festo:N-3/8-P-9-MS
Rubix:06141480
Fabrikant:15634
EAN:4052568022037

Documenten
Productdetails : FESTO SLANGMOF N-3/8-P-9-MS 15634
Slangmof N-3/8-P-9-MS uitvoering: messing Nominale diameter=7,6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x90x30 mm |
| Logistiek gewicht | 25,2 g |
| Type | n-p |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,42 excl. BTW
/ stuk
€ 7,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen