MECALINE INSTANT BANJOKOPP. DUBBEL BUI.DRAAD 8-G1/4 - 859901

Insteek banjokoppeling dubbel, dubbele aansluiting met cilindrische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859901
Rubix:06852524
EAN:3660338148675
MECALINE INSTANT BANJOKOPP. DUBBEL BUI.DRAAD 8-G1/4 - 859901

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing van h-polymeer/vernikkeld messing
Aansluiting 1g1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT BANJOKOPP. DUBBEL BUI.DRAAD 8-G1/4 - 859901


Materiaal: messing-vernikkeld, H-polymeer
BSP cilindrisch (G)
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer/vernikkeld messing
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 28
1.388,00 excl. BTW
/ 100 stuks
1.679,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen