SMC MINIATUUR KOPPELING RVS - MS-5ATHU-4

Koppelingen M/MS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MS-5ATHU-4
Rubix:05281147
EAN:3618036367683
SMC MINIATUUR KOPPELING RVS - MS-5ATHU-4
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 1m5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MINIATUUR KOPPELING RVS - MS-5ATHU-4


Miniatuur Koppeling, SUS316 - Opsteekkoppeling, Slang Haaks
•Stainless steel material (SUS316)
•Simple connection/disconnection
•Compact size for tight piping areas
•Accepts many styles of plastic tubing

Model: MS-5ATHU-4 (Barb Tee for Soft Tubing - Tube Size (Ø4XØ2.5))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x18x14 mm
Logistiek gewicht4 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1m5
Aansluiting 24
Diameter buis4 mm
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,70 excl. BTW
/ 10 stuks
138,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen