FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G18-Q6-P10 578339

Insteek- en opsteekschroefkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQH-D-G18-Q6-P10
Rubix:06148450
Fabrikant:578339
EAN:4052568060428
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G18-Q6-P10 578339
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G18-Q6-P10 578339


Insteekfitting NPQH-D-G18-Q6-P10 Grootte=standaard, Nominale grootte=4 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9,52 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/8
Profielnpqh-d
Aansluiting 24
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,01 excl. BTW
/ stuk
2,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden