SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S12-G04

KQB2S Metalen one-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2S12-G04
Rubix:05279866
Fabrikant:00766170
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S12-G04

Technische samenvatting

Materiaalc3604; elektrolytisch vernikkeld
Aansluiting 11/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S12-G04


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
KQB2S, Metal One-touch Fitting, Metric Size G, Hexagon Socket Head Male Connector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht81 g
Materiaalc3604; elektrolytisch vernikkeld
Aansluiting 11/2
Profielkqb2s
Aansluiting 212
Maximumtemperatuur150 °C
6,51 excl. BTW
/ stuk
7,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen