FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-DK-M5-Q4-P10 558657

Insteek- en opsteekschroefkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQM-DK-M5-Q4-P10
Rubix:06150500
Fabrikant:558657
EAN:4052568054533
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-DK-M5-Q4-P10 558657

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk16 bar
Diameter aansluitingm5 ''
Typerechte pneumatische push-in-connector npqm-dk, m5 mannelijke draad met inbus (inbussleutel), voor buis od 4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-DK-M5-Q4-P10 558657


Insteekfitting NPQM-DK-M5-Q4-P10 Grootte=standaard, Nominale grootte=2,5 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4,69 g
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Diameter aansluitingm5 ''
Typerechte pneumatische push-in-connector npqm-dk, m5 mannelijke draad met inbus (inbussleutel), voor buis od 4 mm
Materiaalmessing (behuizing);nbr (afdichting)
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
1,94 excl. BTW
/ stuk
2,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden