Referenties
SMC:G36-10-01
Rubix:05286874
Fabrikant:G36-10-01
EAN:3618036105254

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 37,5 '' |
| Type | g |
Documenten
Productdetails : SMC MANOMETER G36-10-01
Manometer voor Generieke Toepassing (B.D. 37)
•General purpose pressure gauge w/limit indicator
•Back side or vertical side thread
•Pressure range: 0 to 1.5MPa (0 to 225psi)
•Indication precision: ±3% F.S. (full span)
Pressure Gauge: G36 (ø37.5 Outside Diameter, Back Side Thread)
Display Pressure: 10 (1.0MPa)
Connection Thread: 01 (R 1/8)
Option: None
•Back side or vertical side thread
•Pressure range: 0 to 1.5MPa (0 to 225psi)
•Indication precision: ±3% F.S. (full span)
Pressure Gauge: G36 (ø37.5 Outside Diameter, Back Side Thread)
Display Pressure: 10 (1.0MPa)
Connection Thread: 01 (R 1/8)
Option: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 41x38x38 mm |
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter aansluiting | 37,5 '' |
| Type | g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,54 excl. BTW
/ stuk
€ 11,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden