AVENTICS MANOMETER PG1-ROB-G018-SAS-D40-0-10 BAR

Manometer, serie PG1-SAS

Zie technische informatie

Referenties

Aventics:R412003857
Rubix:05082089
Fabrikant:R412003857
EAN:3661475979191
AVENTICS MANOMETER PG1-ROB-G018-SAS-D40-0-10 BAR

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk8 bar
Diameter aansluitingg 1/8 ''
Typeaansluiting achterkant
Zie alle specificaties

Productdetails : AVENTICS MANOMETER PG1-ROB-G018-SAS-D40-0-10 BAR


Manometer. Serie PG1-SAS. Aansluiting achterkant.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Diameter aansluitingg 1/8 ''
Typeaansluiting achterkant
Materiaalacrylonitril-styreen-butadieen kunststof
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode90262040
18,60 excl. BTW
/ stuk
22,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen