MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPPELING 8 - 884297

Insteek koppeling, knie, RVS, Food

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:884297
Rubix:06262774
EAN:3660338377259
MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPPELING 8 - 884297
Technische samenvatting
Aansluiting 18
Materiaalroestvrij staal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPPELING 8 - 884297


Materiaal: AISI 316L, FKM dichtring, PTFE Safety ring
Druk : 0-20Bar
Temperatuur: -15°C -> 200°C
Food & Beverage compatible
Serie certified NSF 169, NSF 61 en NSF 372
Geschikt voor : PU, PA, Bi-polymeer, FEP of PTFE slang

Toepassingen

- automatisering met reiniging
- levensmiddelenindustrie
- chemicaliën, petrochemie, farmaceutische industrie
- geneeskunde
- vacuüm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aansluiting 18
Materiaalroestvrij staal
Lengte21 mm
Minimale temperatuur-15 °C
Kleurzilver
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur200 °C
Bedrijfsdruk20 bar
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
167,95 excl. BTW
/ 5 stuks
203,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen