MECALINE MINI INSTANT VERBINDINGSKOPP. VERL. 4-3 MM - 853353
UNION RECHTE REDUCTIEFITTINGEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853353
Rubix:06262504
EAN:3660338095023

Documenten
Productdetails : MECALINE MINI INSTANT VERBINDINGSKOPP. VERL. 4-3 MM - 853353
Mini kunststof push-in connector buis 4 buis 3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3 |
| Materiaal | polymeer |
| Lengte | 24,9 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 17,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen